Wurth_tuotekuvasto

159 FLEXADUX ® KEVLAR Si CL Kaasun imu- ja siirtoletku. Sopii esim. pakokaasuletkuksi max. +300°C. Rakenne: Silikonipäällysteinen kevlar-kangas, ulkoinen suojaava terässpiraali. Väri: Sisältä hopean värinen, ulkopinta vihreä Käyttölämpötila: -60...+300°C Huomautukset: Varastointipituus 3 metriä, muut pituudet (3-10 m) toimitusmyyntinä FLEXADUX ® HT 650 CL Kaksoisseinämärakenteella oleva kaasun imu- ja siirtoletku. Sopii esim. pakokaasuletkuksi moottoritestipenkkeihin sekä kuumiin olosuhteisiin. Rakenne: Teräsvahvistettu PU-pinnoitettu kuumankestävä erikoiskangas, ulkoinen suojaava terässpiraali. Väri: Sisältä hopean värinen, ulkopinta harmaa Käyttölämpötila: -20...+650°C (+750°C hetkittäinen) Huomautukset: Tilaustuote Koodi Koko mm Työpaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Tuote n:o FLEKE076 76 0,62 45 0,14 0,75 5970 812 076 FLEKE102 102 0,51 60 0,08 0,90 5970 812 102 FLEKE127 127 0,33 75 0,05 1,02 5970 812 127 FLEKE152 152 0,22 90 0,04 1,25 5970 812 152 FLEKE160 160 0,21 96 0,03 1,28 5970 812 160 FLEKE203 203 0,15 140 0,02 1,65 5970 812 203 FLEXADUX ® HT 1100 CL Kolmoisseinämärakenteella oleva kaasun imu- ja siirtoletku erittäin kuumiin olosuhteisiin. Sisäpinta kestää kipinöitä ja muita kuumia partikkeleita. Rakenne: sisäpintä - teräskudos välikerros - eristyskangas ulkokerros - teräsvahvistettu PU-pinnoitettu kuumankestävä erikoiskangas Väri: Sisältä hopean värinen, ulkopinta harmaa Käyttölämpötila: -20...+1100°C Huomautukset: Tilaustuote Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=