Wurth_tuotekuvasto

160 SHANNON 80 - betoninpumppausletku Teräskudoksinen betoninpumppausletku betoniautoihin, betonimyllyihin ym. Letku kestää kovaa kulutusta. Letku toimitetaan määrämittaisena varustettuna ”VICTAULIC FULL FLOW” -liittimillä. Letku kestää puhdistusprosessissa tarvittavan alipaineen. Sisäkumi: Musta, sileä NR/SBR kumiseos, joka kestää betonin kovaa kulutusta. Sisäkumin kulutusarvo < 50 mm 3 (DIN 53516) Vahvike: Teräskudosvahvikkeet Ulkokumi: Musta, sileä NR/SBR, kulutuksen ja sään kestävä. Käyttölämpötila: - 40...+70°C Merkintä: Punainen raita, ABR–LOGO–SHANNON 80 BAR–Made in Italy Liittimet: VICTAULIC FULL FLOW 2 1/2”, 3”, 4”, 4 1/2”, 5”, 5 1/2” Muuta: Letku sopii mm. Putzmeister, Cifa, Schwing, Wibau ym. betonipumppuihin. Tilaustuote Koodi Koko mm Työ-/räjähdys- paine Taivutussäde mm Paino kg/m Tuote n:o SHA051 51x75 80/200 380 3,96 5970 311 051 SHA065 65x89 80/200 400 4,84 5970 311 065 SHA076 76x104 80/200 400 6,21 5970 311 076 SHA100 100x128 80/200 550 7,85 5970 311 100 SHA125 125x153 80/200 700 9,67 5970 311 125 Letkut NIAGARA - laastinpumppausletku Laastin, kipsin ja betonin ruiskutukseen rakennuksille, kaivoksiin ym. Sisäkumi: Musta, sileä, antistaattinen SBR/NR kestää erittäin kovaa kulutusta. Sisäkumin kulutusarvo < 70 mm 3 (DIN 53516) Vahvike: Erittäin vahva, synteettinen tekstiilikudos Ulkokumi: Keltainen, tahraamaton, sileä, kääritty, SBR/NR Käyttölämpötila: -40...+70°C Merkintä: Harmaa raita: PLASTERHOSE 40 bar (S.F.3:1) Huomautukset: Tilauksesta toimitamme myös muita kokoja Koodi Koko mm Työ-/räjähdys- paine bar Paino kg/m Rullamitta Tuote n:o NIA025 25x38 40/120 0,72 40 5970 312 025 NIA035 35x49 40/120 0,97 40 5970 312 035 NIA038 38x52 40/120 1,04 40 5970 312 038 NIA042 42x56 40/120 1,13 40 5970 312 042 NIA050 51x70 40/120 1,98 40 5970 312 051

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=