Wurth_tuotekuvasto
161 22mm 23,5mm System 22 System 23,5 Kulutusta kestävä TÜV-hyväksytty pikaliitin laastin, betonin ja muiden kuluttavien aineidein siirtoon. HUOM! Koosta 35 ja 50 on kaksi versiota: system 22 ja 23.5 jotka eivät ole yhteensopivia keskenään. Koot 25 ja 42 ovat yhteensopivia aina. Materiaali: keltapassivoitu teräs Käyttöpaine: 50 bar ident size VIG - urosliitin sisäkierteellä VAG - urosliitin ulkokierteellä Lüdecke laastiliitin Koodi Koko Ident size mm Sisäkierre G (BSP) System Tuote n:o VIG10/25 25 35 1” 22 & 23,5 5971 403 025 VIG10/25X 25 41 1” 22 & 23,5 5971 403 026 VIG54/35 35 49,5 1 1/4” 22 5971 403 035 VIG15/42 42 53 1 1/2” 22 & 23,5 5971 403 042 VIG20/50 50 63 2” 22 5971 403 050 VIG54/35N 35 49,5 1 1/4” 23,5 5971 404 035 VIG20/50N 50 63 2” 23,5 5971 404 050 Koodi Koko Ident size mm Sisäkierre G (BSP) System Tuote n:o VAG10/25 25 35 1” 22 & 23,5 5971 405 025 VAG54/35 35 49,5 1 1/4” 22 5971 405 035 VAG15/42 42 53 1 1/2” 22 & 23,5 5971 405 042 VAG20/50 50 63 2” 22 5971 405 050 VAG54/35N 35 49,5 1 1/4” 23,5 5971 406 035 VAG20/50N 50 63 2” 23,5 5971 406 050
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=