Wurth_tuotekuvasto

162 ident size * MIG10/25-liittimessä 1kahva MDR - varaosatiiviste laastiliittimelle MST - letkuliitin Letkuliitin letkukiristimille, esim SL-kiristin tai BAND-IT kiristys. Ei sovellu holkki/prässäysliitokseen. HUOM! Laastiletkun liitoksiin suositellaan ensisijaisesti prässäysliitosta. MIG-naarasliitin sisäkierre Koodi Koko Ident size mm Sisäkierre G (BSP) System Tuote n:o MIG10/25 25 35,5 1” 22 & 23,5 5971 411 025 MIG10/25X 25 41 1” 22 & 23,5 5971 411 026 MIG54/35 35 51 1 1/4” 22 5971 411 035 MIG15/42 42 54 1 1/2” 22 & 23,5 5971 411 042 MIG20/50 50 64 2” 22 5971 411 050 MIG54/35N 35 51 1 1/4” 23,5 5971 412 035 MIG20/50N 50 64 2” 23,5 5971 412 050 Koodi Koko Ulkohalkaisija mm Tuote n:o MDR025 25 36 5971 418 025 MDR035 35 53,5 5971 418 035 MDR042 42 55 5971 418 042 MDR050 50 67 5971 418 050 Koodi Letkukoko mm Ulkokierre G (BSP) Tuote n:o MST-25T 25 1” 5971 402 025 MST-35T 35 1 1/4” 5971 402 035 MST-38T 38 1 1/4” 5971 402 038 MST-42T 42 1 1/2” 5971 402 042 MST-50/42T 42 2” 5971 402 043 MST-50 50 2” 5971 402 050

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=