Wurth_tuotekuvasto

164 Letkut ORINOCO HP - hiekanpuhallusletku Korkealaatuinen ISO 3861 vaatimukset täyttävä hiekan- ja teräshiekan puhallusletku mm. rakennustyömaille, telakoille ja terästeollisuuteen. Soveltuu myös alumiinioksidin/silikaatin, lasin ja muiden keraamisten aineiden puhallukseen. Sisäkumi: Musta, sileä, antistaattinen, kulutuksen kestävä SBR/NR. Sisäkumin kulutusarvo 40±5mm 3 (ISO 4649) Vahvike: Erittäin vahva synteettinen tekstiilikudos Ulkokumi: Musta, sileä, antistaattinen kulutuksen kestävä SBR/NR Käyttölämpötila: -40...+80°C Merkintä: Punainen raita ORINOCO HP 12BAR 180PSI S.F.3,5:1 ISO 4649 40± 5MM 3 - ISO 3861 MADE IN ITALY Huomautukset: Liittimet ks. hiekanpuhallusliittimet Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o ORIHP013 13x27 12/42 0,49 40 5970 328 013 ORIHP019 19x33 12/42 0,64 40 5970 328 019 ORIHP025 25x39 12/42 0,78 40 5970 328 025 ORIHP032 32x48 12/42 1,11 40 5970 328 032 ORIHP038 38x56 12/42 1,50 40 5970 328 038 ORIHP050 50x70 12/42 2,03 40 5970 328 050 ORIHP080 80x100 12/42 3,04 40 5970 328 080

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=