Wurth_tuotekuvasto
165 DON - materiaalinsiirtoletku Raemaisten ja kuluttavien aineiden kuten hiekan, soran, irtosementin, kvartsin ja viljan siirtoon. Letku kestää kovaa kulutusta ja sään vaikutusta. Sisäkumi: Musta, sileä, antistaattinen. Vahvike: Vahva, synteettinen tekstiilikudos, maajohto Ulkokumi: Musta, kääritty, antistaattinen Käyttölämpötila: -40...+70°C Merkintä: Punainen raita, TRUCK – LOGO – 6 BAR – Made in Italy Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o DON076 76x90 6/18 2,01 40 5970 315 076 DON102 102x119 6/18 3,20 40 5970 315 102 DON127 127x143 6/18 3,70 40 5970 315 127 DON PARA - materiaalinsiirtoletku Raemaisten ja kuluttavien aineiden kuten hiekan, soran, irtosementin, jauhon ja viljan siirtoon. Letku kestää kovaa kulutusta ja sään vaikutusta. Sisäkumi: Ruskea, sileä parakumi Vahvike: Erittäin vahva, synteettinen tekstiilikudos, 2 x maajohto Ulkokumi: Musta, sileä, kääritty Käyttölämpötila: -40...+70°C Merkintä: Punainen raita, TRUCK – LOGO – 6 BAR – Made in Italy Huomautukset: Maadoitettava molemmista maajohdoista ! Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o DONP076 76x90 6/18 1,93 40 5970 317 076 DONP102 102x118 6/18 2,88 40 5970 317 102 DON BN - elintarvikesiirtoletku Kuluttavien elintarvikkeiden kuten viljan siirtoletku. Letkun sisäkumi on valkoinen, täyttää FDA:n vaatimukset Sisäkumi: Valkoinen NR/SBR elintarvikelaatuinen, ftalaatti-vapaa Vahvike: Vahva, synteettinen tekstiilikudos Ulkokumi: Musta, sileä NR/SBR Käyttölämpötila: -40...+70°C Merkintä: Punainen raita TRUCK – LOGO – 6bar –150 PSI – (S.F.3:1) Made in Italy Koodi Koko Työ-/räjähdyspaine Paino Rullamitta Tuote n:o DONBN102 102x118 6/18 3,19 40 5970 318 102 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=