Wurth_tuotekuvasto

2.101 Würth Lock-hammaslukituslevypari Lukituslevypari joka täyttää DIN 25201 vaatimukset tärisevien ruuviliitoksen lukitsemisesta Voidaan kiinnittää esikierteytettyyn reikään. Sopii myös upotettuihin reikiin. Lukituslevyparin kanssa ei saa käyttää mitään toista aluslevyä. Lukitsee myös läpimenevät liitokset. Huom! Lukituslevyparit sekä mutterin ja pultin kannalle, pidä vastaan toiselta puolelta kiristettäessä liitosta. Lukituslevypari lukitsee mutterin/pinnapultin, liimaa ei tarvitse käytää. Isoille rei’ille/pehmeille materi- aalille (Al, Cu), laippakantainen pultti/mutteri + iso Ø lukitusle- vypari Koko Malli dmm d₁mm hmm A4 (1.4404) haponkestävä M4 NL4ss 4,4 7,6 2,2 0404 701 004 M5 NL5ss 5,4 9,0 2,2 0404 701 005 M6 NL6ss 6,5 10,8 2,2 0404 701 006 M8 NL8ss 8,7 13,5 2,2 0404 701 008 M10 NL10ss 10,7 16,0 2,2 0404 701 010 M12 NL12ss 13,0 19,5 2,2 0404 701 012 M16 NL16ss 17,0 25,4 3,2 0404 701 016 M18 NL18ss 19,5 29,0 3,4 0404 701 018 M20 NL20ss 21,4 30,7 3,2 0404 701 020 Koko Malli d mm d₁mm h mm Delta Protect (DPT) M4 NL4 4,4 7,6 1,8 0401 780 004 M5 NL5 5,4 9,0 1,8 0401 780 005 M6 NL6 6,5 10,8 1,8 0401 780 006 M8 NL8 8,6 13,5 2,5 0401 780 008 M10 NL10 10,7 16,6 2,5 0401 780 010 M12 NL12 13,0 19,5 2,5 0401 780 012 M14 NL14 15,2 23,0 3,4 0401 780 014 M16 NL16 17,0 25,4 3,4 0401 780 016 M18 NL18 19,5 29,0 3,4 0401 780 018 M20 NL20 21,4 30,7 3,4 0401 780 020 M22 NL22 23,4 34,5 3,4 0401 780 022 M24 NL24 25,3 39,0 3,4 0401 780 024 M27 NL27 28,4 42,0 6,6 0401 780 027 M30 NL30 31,4 47,0 6,6 0401 780 030 M33 NL33 34,4 48,5 6,6 0401 780 033 M36 NL36 37,4 55,0 6,6 0401 780 036 M42 NL42 43,2 63,0 6,6 0427 942 M45 0401 780 045 3/8” NL3/8 10,3 16,0 1,3 0401 781 037 1/2” NL1/2 13,5 19,5 2,5 0401 781 050 3/4” NL3/4 20,0 30,7 3,4 0401 781 075 1” NL1 27,9 39,0 6,6 0401 781 100 Koko Malli dmm d₁mm hmm Delta Protect (DPT) Leveä Pehmeät materiaalit, isot reiät M6 NL6sp 6,5 13,5 2,5 0401 700 06 M8 NL8sp 8,6 16,6 2,5 0401 770 008 M10 NL10sp 10,7 21,0 2,5 0401 770 010 M12 NL12sp 13,0 25,4 34 0401 770 012 M16 NL16sp 17,0 30,7 3,4 0401 770 016 M20 NL20sp 21,4 39,0 3,4 0401 770 020 Delta Protect KL 100 (DPT) Haponkestävä teräs A4 (1.4404) Voidaan käyttää 8.8, 10.9 ja 12.9 lujuus- luokan pulteille ja muttereille. 12.9 pulteilla avattaessa vaihda lukituslevypari aina uuteen. Suosittelemme voitelun käyttämistä sekä kier- teissä ja kosketuspinnoilla. Tarvittaessa tarkista kiristysmomentti eri taulukosta. Toiminta Korkea lukituskyky tulee levyjen välissä kahden vastakkaisen kiilan nousta. Liitos on lukittu esijännityksellä kitkan sijaan. Lukituslevypari on liimattu asennusvalmiiksi isot kiilahampaat vastakkain. Uudelleen käytettäessä asenna aina isot kiilahampaat vastakkain. Muista lukitus sekä mutterin että pultin kannan alle. Älä käytä mi- tään muuta aluslevyä lukituslevyparin kanssa. Leveä malli Pehmeille materiaaleille kuten alumiini, kupari tai/ja kiinnitettävässä materiaaleissa oleville isoille rei’ille. Koko dmm d₁mm hmm Leveä A4 (1.4404) haponkestävä M6 6,5 13,5 2,7 0404 701 106 M8 8,7 16,6 2,7 0404 701 108 M10 10,7 21,0 2,7 0404 701 110 M12 13,0 25,4 3,7 0404 701 112 M16 17,0 30,7 3,7 0404 701 116

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=