Wurth_tuotekuvasto

166 PARAFLEX - imuletku Kevyt ja erittäin notkea raemaisten ja kuluttavien aineiden imuun. Soveltuu mm. imurijärjestelmiin kivilouhoksille ja terästehtaille. Ei painekäyttöön. Sisäkumi: Ruskea, sileä, parakumi Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali, maajohto Ulkokumi: Musta, poimupintainen, kääritty SBR Käyttölämpötila: -40...+70°C Merkintä: Keltainen raita, ABR – LOGO – PARAFLEX – Made in Italy Koodi Koko mm Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o PARA040 40x49 120 0,8 0,60 30 5970 423 040 PARA051 51x60 150 0,8 0,74 30 5970 423 051 PARA063 63x74 190 0,8 0,90 30 5970 423 063 PARA076 76x85 230 0,7 1,07 30 5970 423 076 PARA102 102x116 310 0,6 1,93 30 5970 423 102 PARA114 114x125 350 0,6 2,24 30 5970 423 114 AURA - imuletku Taipuisa ja kevyt kumiletku kuluttavien aineiden imuun ja siirtoon. Letku on tarkoitettu erityisesti runkolinjaan liitettäväksi työskentelyletkuksi. Sisäkumi: Ruskea NR Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali, 2 x maajohto Ulkokumi: Musta, poimupintainen, kulutuksen kestävä SBR Käyttölämpötila: -40...+70°C Merkintä: Punainen raita – TRUCK – logo – AURA – Made in Italy Koodi Koko mm Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o AURA102 102x120 280 0,8 2,92 30 5970 424 102 AURA127 127x140 330 0,8 3,58 30 5970 424 127 AURA152 152x165 380 0,8 4,24 30 5970 424 152 Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=