Wurth_tuotekuvasto

167 PIPPURN - vahva imuletku Raemaisten ja kuluttavien aineiden kuten hiekan, soran, lietteen ja viljan siirtoon, imu- ja painepuolelle, keskusimurijärjestelmien runkoputkiston letkuksi. Sisäkumi: Ruskea, sileä parakumi Vahvike: Vahva, synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali, maajohto Ulkokumi: Musta, poimupintainen, säänkestävä SBR Käyttölämpötila: -40...+70°C Merkintä: Keltainen raita, TRUCK – LOGO – PIPPURN - Made in Italy Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o PIP051 51x66 5/18 170 0,9 1,60 30 5970 425 051 PIP063 63x78 4/14 210 0,9 2,18 30 5970 425 063 PIP076 76x91 4/14 270 0,9 2,56 30 5970 425 076 PIP090 90x107 3/9 330 0,9 3,12 30 5970 425 090 PIP102 102x119 3/9 385 0,9 3,50 30 5970 425 102 PIP110 110x128 3/9 430 0,8 4,11 30 5970 425 110 PIP114 114x132 3/9 480 0,8 4,23 30 5970 425 114 PIP127 127x146 2/7 520 0,8 4,80 30 5970 425 127 PIP140 140x161 2/7 600 0,8 6,36 30 5970 425 140 PIP152 152x174 2/7 670 0,8 6,87 30 5970 425 152 PIP160 160x182 2/7 720 0,8 7,24 12 5970 425 160 PIP203 203x227 1,5/4,5 910 0,8 9,70 12 5970 425 203 RAAHE - imu/paineletku Imu- ja paineletku kuluttaville aineille. Soveltuu sementin, hiekan, soran, lietteen sekä muiden kuluttavien aineiden siirtoon kuivana tai veden kanssa. Soveltuu erityisesti imuautojen kuiva-aineletkuksi. Sisäkumi: Musta, sileä, antistaattinen NR/SBR Vahvike: Vahva, synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali, maajohto Ulkokumi: Musta, kääritty, poimupintainen, säänkestävä EPDM-seos Käyttölämpötila: -30...+70°C Merkintä: Vaaleansininen raita: TRUCK – logo - RAAHE 5BAR WORKING HOSE - IVG Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o RAA102 102x120 5/15 459 0,9 3,41 30 5970 429 102 RAA127 127x145 5/15 572 0,9 4,18 30 5970 429 127 RAA152 152x171 5/15 684 0,9 5,11 30 5970 429 152 Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=