Wurth_tuotekuvasto

168 VOLGA FRA erittäin vahva imu/paineletku Imu- ja paineletku erittäin vaativiin kohteisiin. Soveltuu sementin, hiekan, soran, lietteen sekä muiden erittäin kuluttavien aineiden siirtoon kuivana tai veden kanssa. Sopii erityisesti kaivoksille, kivilouhoksille, ruoppaukseen. Letku voidaan katkaista ja asentaa käyttöpituuteen kohteessa käyttämällä DIN PN 10 laippaliitosta - VOLGA FRA -laippa Sisäkumi: Musta, sileä, antistaattinen NR/SBR, kovaa kulutusta kestävä. Sisäkumin kulutusarvo < 50 mm³ (DIN 53516) Vahvike: Erittäin vahva synteettinen tekstiilikudos, vahva terässpiraali, maajohto Ulkokumi: Musta, kääritty, poimupintainen, säänkestävä EPDM Käyttölämpötila: -30...+70°C Merkintä: Punainen raita, IVG ABR – LOGO – Made in Italy – IVG 2000 Toimitusaika: n. 2-3 viikkoa Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o VOLF051 51x83 10/30 250 0,9 3,68 60 5970 427 051 VOLF080 80x112 10/30 400 0,9 5,73 60 5970 427 080 VOLF100 100x132 10/30 500 0,9 6,77 60 5970 427 100 VOLF125 125x157 10/30 650 0,9 8,15 60 5970 427 125 VOLF150 150x182 10/30 750 0,9 11,37 60 5970 427 150 VOLF200 200x233 10/30 1750 0,9 14,90 60 5970 427 200 VOLF250 250x287 10/30 2000 0,9 20,16 60 5970 427 250 VOLF300 300x340 10/30 2500 0,9 27,16 60 5970 427 300 VOLGA FRA - laippaliitin Kiinnityslaippa VOLGA FRA-letkulle. Laipan muoto vastaa täysin VOLGA FRA-letkun ulkopinnan muotoa mahdollisimman optimaalisen kiinnityksen aikaansaamiseksi. Rakenne: 2-osainen laippa letkun ulkopinnalle, sisältäen NR-tiivisteen, ruuvit ja mutterit Laippa DIN PN 10 mitoitus Koodi Letkulle Tuote n:o VOLFLA051 VOLGA FRA 51 mm 5970 428 051 VOLFLA080 VOLGA FRA 80 mm 5970 428 080 VOLFLA100 VOLGA FRA 100 mm 5970 428 100 VOLFLA125 VOLGA FRA 125 mm 5970 428 125 VOLFLA150 VOLGA FRA 150 mm 5970 428 150 VOLFLA200 VOLGA FRA 200 mm 5970 428 200 VOLFLA250 VOLGA FRA 250 mm 5970 428 250 VOLFLA300 VOLGA FRA 300 mm 5970 428 300 Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=