Wurth_tuotekuvasto
169 ISTRIA - harjakoneen imuletku Erittäin notkea imuletku katu- ja tieharjakoneille. Sisäkumi: Poimupintainen, kulutusta kestävä parakumi. Vahvike: Erittäin vahva, synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali. Ulkokumi: Musta, poimupintainen, kääritty SBR Käyttölämpötila: -40...+60°C Merkintä: Keltainen raita - IVG Huomautukset: Letku toimitetaan määrämittaisena pehmein muhvipäin. Muut koot ja pituudet tilauksesta. Koodi Koko mm Taivutussäde mm Paino kg/m Pituus m Tuote n:o IST254x1.60 254 380 8,31 1,6 5970 430 216 STREETMASTER - harjakoneen imuletku Notkea ja kestävä polyuretaani imuletku katu- ja tieharjakoneille. Sopii myös yleisesti kuluttavien aineiden imuun ja siirtoon. Rakenne: Kulutuksen, mikrobien ja UV-säteilyn kestävä polyuretaaniletku terässpiraalilla. Väri: Musta Käyttölämpötila: -40...+90°C Koodi Koko mm Työ-/räjähdys- paine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rulla- mitta m Tuote n:o STREET200 200 0,65 273 0,15 2,90 10 5970 511 200 STREET250 250 0,60 585 0,32 5,40 10 5970 511 250 Letkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=