Wurth_tuotekuvasto

170 KANAL - viemäriletku Viemärien avaukseen ja huuhteluun Sisäkumi: Musta SBR Vahvike: 2 x vahva, synteettinen tekstiilikudos Ulkokumi: Musta EPDM Käyttölämpötila: -20...+80°C Merkintä: ”WG-CANAL-25-200 bar-valm.vuosi”, pituusmerkintärengas 5 m:n välein Huomautukset: Letku toimitetaan määrämittaisena 120 m:n valmiina asennelmana puristetuilla sisä-/ulkokierreliittimillä. Koodi Koko mm Työ-/räjähdys- paine bar Taivutussäde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o KANAL013 13x25 200/500 75 - 0,45 120 5970 319 013 KANAL025 25x39 200/500 150 - 0,85 120 5970 319 025 VIHU - viemäriletku Termoplastinen letku viemäreiden avaukseen ja huuhteluun. Liukas pinta. Sisäpinta: Polyeteeni, 2 x synteettiset vahvikkeet Ulkopinta: Polyuretaani Käyttölämpötila: -40...+60°C Huomautukset: Letku toimitetaan määrämittaisena asennelmana puristetuilla sisä-/ulkokierreliittimillä. * = toimitusmyyntinä, 40 – 300 m asennelmat, hinnat kysyttäessä Koodi Koko mm Työ-/räjähdys- paine bar Taivutus- säde mm Alipaine bar Paino kg/m Rullamitta m Tuote n:o VIHU200-013 13x22 200/500 75 sininen 0,28 80 5970 813 013 VIHU250-013 13x23 250/625 75 punainen 0,29 80/120 5970 815 113 VIHU250-019 19x30 250/625 120 punainen 0,43 - VIHU250-025 25x38 250/625 155 punainen 0,58 120 5970 815 025 Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=