Wurth_tuotekuvasto

171 RAPRO - polttoaineletku kelalla Polttoaineletkuna autoissa, moottoripyörissä ym. Sisä/ulkokumi: NBR/PVC-NBR Vahvike: Tekstiilivahvike Käyttölämpötila: -30...+100°C Huomautukset: SAE J30 R6, DIN 73379 mukainen letku Koodi Koko mm Työ-/räjähdys- paine bar Rulla- mitta m Tuote n:o RAP003 3,2x9 10/20 25 5970 223 003 RAP004 4x10 10/20 25 5970 223 004 RAP005 5x11 10/20 25 5970 223 005 RAP006 6x12 10/20 15 5970 223 006 RAP008 8x14 10/20 15 5970 223 008 RAP010 10x16 10/16 15 5970 223 010 RAP012 12x19 10/16 15 5970 223 012 Letkut FKM - polttoaineletku kelalla Korkealaatuinen polttoaineletku FKM-sisäkumilla (viton). Soveltuu laajasti eri polttoaineille esim. 95E10, 98E5, E85, biodieselit Letku toimitetaan mustalla muovikelalla. Sisä/ulkokumi: FKM/ECO (ECO = Epichlorohydrin-kumi) Vahvike: Tekstiilivahvike Käyttölämpötila: -40...+125°C (+150°C hetkittäistä) Huomautukset: DIN 73379:2014-07 mukainen letku Koodi Koko mm Työ-/räjähdyspaine bar Rullamitta m Tuotenumero FKM003 3,2x9,2 10/50 15 5970 224 003 FKM005 5x11 10/50 15 5970 224 005 FKM006 6x12 10/50 15 5970 224 006 FKM008 8x14 10/50 10 5970 224 008 FKM010 10x16 10/50 10 5970 224 010 RAPRO - polttoaineletkuteline 0895 100 001 Tyhjä

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=