Wurth_tuotekuvasto

172 Laadukkaat ALBA-letkukärryt teollisuuteen, korjaamoille, kiinteistön huoltoon, puistoihin ja urheilukentille. Optimaalinen painojakauma ja isot pyörät tekevät kärrystä helposti liikuteltavan. Letku ei sisälly hintaan. Valmistusmaa Sveitsi ALBA STAR II - letkukärry Tuote n:o 5971 350 010 Materiaali: Runko: sään kestävä galvanoitu teräs Renkaat: kumi Letkuliitäntä: 3/4” Käyttöpaine: 12 bar Paino: 13 kg Letkutilavuus: 13 mm - 120 m, 16 mm - 100 m, 19 mm - 80 m, 25 mm - 50 m ALBA PROFI - letkukärry Tuote n:o 5971 350 011 Materiaali: Runko: kuumagalvanoitu teräs, korkea korroosion kesto Renkaat: ilmatäyttöinen kumipyörä Letkuliitäntä: 1” Käyttöpaine: 12 bar Paino: 28 kg Letkutilavuus: 16 mm - 120 m, 19 mm - 100 m, 25 mm - 60 m ALBA STAR INOX - letkukärry Tuote n:o 5971 350 012 Toimitusmyynti Letkukärry elintarvike-, lääketeollisuuteen, uimahalleihin Materiaali: Runko: AISI 316 Renkaat: tahraamaton kumi Letkuliitäntä: 3/4” Käyttöpaine: 12 bar Paino: 13 kg Letkutilavuus: 13 mm - 120 m, 16 mm - 100 m, 19 mm - 80 m, 25 mm - 50 m ALBA - letkukärryt

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=