Wurth_tuotekuvasto

173 ALBAMIDI ALBABIG KARSTA KARHU - letkuteline Letkuteline seinäkiinnitykseen teollisuuteen, korjaamoille ja työpajoihin. Materiaali: kiiltosinkitty teräs ja AISI 304 ALBA - letkuteline Letkuteline seinäkiinnitykseen teollisuuteen, korjaamoille ja työpajoihin. Materiaali: ALBAMIDI galv. teräs ja Inox ALBABIG kuumagalv. teräs Letkutilavuus: ALBAMIDI: 1/2” - 60m, 3/4” - 40m, 1” - 25m ALBABIG: 1/2” - 80m, 5/8” - 60m, 3/4” - 50m, 1” - 40m Koodi Leveys mm Materiaali Tuote n:o KARSTA300 300 teräs 5971 351 001 KARSTA450 450 teräs 5971 351 002 KARSTARS450 450 RST 5971 351 003 Koodi Leveys mm Materiaali Tuote n:o ALBAMIDI 220 galv.teräs 5971 350 001 ALBAMIDIR 220 Inox 5971 350 002 ALBABIG 400 galv.teräs 5971 350 003 Letkutelineet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=