Wurth_tuotekuvasto

175 Paineilmaletkukelat Siirreltävä letkukela paineilmakäyttöön 0699 100 25 Letkun koko 10 x 14 mm, pituus 25 metriä, polyuretaania (PUR). Liitosletkun pituus 2 m. Kelassa Würth 2000 yhteensopivat teräsliittimet. Suuret kumitassut pitävät kelan paikallaan hankalallakin alustalla. Kela on mahdollista kiinnittää seinään. DSA-S letkukela paineilmakäyttöön • Taipuisa kulutusta kestävä PU-letku • Hallittu takaisinkelaustoiminto • Letkun tasaisesti kelalle rullaava mekanismi • Pehmeä pysäytyspallo • Kääntyvä seinäteline • Liitosletkun pituus 1,5 m, 3/8" ulkokierre Malli DSA 11 S DSA 18 S DSA 17 S Tuote.no. 0699 080 11 0699 080 18 0699 095 17 Letku 8 mm x 11 m 8 mm x 18 m 9,5 mm x 17 m Letkuliitin 1/4” uk 1/4” uk 3/8” uk Letkukela paineilmalle ja nesteille Korkealaatuisella, taipuisalla ja antistaattisella EPDM-paineletkulla varusteltu jousipalautteinen kela. Soveltuu mm. paineilmalle, vedelle, pesuaineille, jäähdytysnesteille, tuulilasinpesunesteille. Työpaine 15 bar. Tuotenumero Kela Letku Sisääntulo Letkuliitin 5971 352 103 Letkukela 430, Teräs (punainen) 13mm EPDM-letku L=15m 1/2” SK 1/2” UK, messinki 5971 352 102 Letkukela 430, ABS (harmaa) 13mm EPDM-letku L=15m 1/2” SK 1/2” UK, messinki 5971 352 401 Kääntyvä seinäteline 430, Teräs

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=