Wurth_tuotekuvasto
176 Letkukela öljyille, paineilmalle Teräskudosletkulla varusteltu kela öljyille, paineilmalle ja vedelle. Letkun vahva rakenne kestää hyvin ulkoista kulutusta ja esim yliajoa. Työpaine 150 bar Tuotenumero Kela Letku Sisääntulo Letkuliitin 5971 352 104 Letkukela 430, Teräs 13mm teräskudos NBR-letku L=15m 1/2” SK 1/2” UK, teräs 5971 352 401 Kääntyvä seinäteline 430, Teräs Letkukela kemikaaleille Letkukelan CPE-kumiletkulla on erittäin laajalla kemikaalien kesto, soveltuu mm. voimakkaiden pesuaineiden ja liuottimien siirtoon. Valmistajan kemikaalien kestävysstaulukko saatavilla. Työpaine 10 bar Letkukela rasvalle Letkukela rasvoille, öljyille ja voiteluaineille. Työpaine 400 bar Tuotenumero Kela Letku Sisääntulo Letkuliitin 5971 352 112 Letkukela 430, Teräs 1/4" rasvaletku L=18m 3/8" SK 1/4" UK, teräs 5971 352 113 Letkukela 430, Teräs 3/8" rasvaletku L=15m 3/8" SK 1/4" UK, teräs 5971 352 114 Letkukela 530, Teräs 3/8" rasvaletku L=25m 3/8" SK 1/4" UK, teräs 5971 352 401 Kääntyvä seinäteline 430, Teräs 5971 352 402 Kääntyvä seinäteline 530, Teräs Tuotenumero Kela Letku Sisääntulo Letkuliitin 5971 352 117 Letkukela 430, AISI 304 13mm kemikaaliletku L=13m 1/2” SK 1/2” UK, AISI 316 5971 352 404 Kääntyvä seinäteline 430, AISI 304 JOUSIPALAUTTEISET LETKUKELAT
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=