Wurth_tuotekuvasto

177 Letkukela elintarvikelaatuinen Elintarvikelaatuinen, tahraamattomalla sinisellä ulkokumilla varusteltu kela pesukäyttöön mm. elintarviketeollisuudessa ja suurkeittiöissä. Työpaine 20 bar Tuotenumero Kela Letku Sisääntulo Letkuliitin 5971 352 201 Letkukela 430, AISI 304 13mm elintarvikeletku L=11m 1/2” SK 1/2” UK, AISI 316 5971 352 404 Kääntyvä seinäteline 430, AISI 304 Letkukela hitsauskaasuille Happi/Asetyleeniletkulla varusteltu kela. Kaksoishitsausletku EN3821 hyväksytty Työpaine 20 bar Letkukela korkeapainepesuun Painepesuriletkukela kylmälle tai kuumalle vedelle. Työpaine 200 bar Tuotenumero Kela Letku Sisääntulo Letkuliitin 5971 352 110 Letkukela 430, Teräs 6,3mm happi/asetyleeni L=13m 3/8” SK 3/8” SK, messinki 5971 352 111 Letkukela 530, Teräs 10mm happi/asetyleeni L=15m 3/8” SK 3/8” SK, messinki 5971 352 401 Kääntyvä seinäteline 430, Teräs 5971 352 402 Kääntyvä seinäteline 530, Teräs Tuotenumero Kela Letku Sisääntulo Letkuliitin 5971 352 115 Letkukela 430, Teräs 3/8” musta pesuletku L=18m 3/8” SK 3/8” UK, teräs 5971 352 116 Letkukela 530, Teräs 3/8” musta pesuletku L=25m 3/8” SK 3/8” UK, teräs 5971 352 208 Letkukela 430, AISI 304 3/8” sininen pesuletku L=18m 3/8” SK 3/8” UK, teräs 5971 352 401 Kääntyvä seinäteline 430, Teräs 5971 352 402 Kääntyvä seinäteline 530, Teräs 5971 352 404 Kääntyvä seinäteline 430, AISI 304 JOUSIPALAUTTEISET LETKUKELAT

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=