Wurth_tuotekuvasto
178 Letkukela 290 Pienikokoinen kela esim. huoltoautoihin, huoltokaappeihin Tuotenumero Kela Paineluokka Sisääntulo sk 5971 352 101 Letkukela 290, Teräs 20bar 3/8" 5971 352 401 Kääntyvä seinäteline 290, Teräs E - mm F - mm G - mm H - mm 110 310 300 320 Ulkohalkaisija mm Pituus m 12 16 14 14 17 10 Letkutilavuus Varustelemme tarvittaessa letkukelan asiakkaan tarpeisiin. Laaja letku- ja liitinvalikoimamme mahdollistaa tyhjien letkukelojen varustelun lähes kaikkiin käyttökohteisiin. Tyhjät kelat ovat ex-hyväksyttyjä ATEX 94/9 II 3 GD c X mukaisesti Teräs- ja AISI 304 -kelojen nivelmateriaalit: Paineluokka 20bar: messinkinivel, Viton-tiivistein Paineluokka 150bar: AISI 304-nivel Viton-tiivistein, lämmönkesto +130C Paineluokka 200bar: AISI 304-nivel Viton-tiivistein, lämmönkesto +130C Tilauksesta eri materiaalit ja paineluokat. Tilauksesta käsikäyttöiset ja moottoroidut (pneumaattinen ja hydraulinen) letkukelat. H E A D C B G F TYHJÄT LETKUKELAT
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=