Wurth_tuotekuvasto
179 Letkukela 430 Tuotenumero Kela Paineluokka Sisääntulo sk 5971 352 105 Letkukela 430, Teräs 150bar 1/2” 5971 352 202 Letkukela 430, AISI 304 150bar 1/2” 5971 352 203 Letkukela 430, AISI 304 200bar 3/8” 5971 352 302 Letkukela 430, AISI 316 150bar 1/2” 5971 352 401 Kääntyvä seinäteline 430, Teräs 5971 352 404 Kääntyvä seinäteline 430, AISI 304 E - mm F - mm G - mm H - mm 115 460 420 460 Letkukela 530 Tuotenumero Kela Paineluokka Sisääntulo sk 5971 352 107 Letkukela 530, Teräs 150bar 1/2" 5971 352 118 Letkukela 530, Teräs 150bar 1" 5971 352 204 Letkukela 530, AISI 304 150bar 1/2" 5971 352 230 Letkukela 530, AISI 304 150bar 1" 5971 352 205 Letkukela 530, AISI 304 200bar 3/8" 5971 352 402 Kääntyvä seinäteline 530, Teräs 5971 352 405 Kääntyvä seinäteline 530, AISI 304 E - mm F - mm G - mm H - mm 115 550 510 560 Letkutilavuus H E A D C B G F H E A D C B G F TYHJÄT LETKUKELAT Ulkohalkaisija - mm Pituus - m 17 21 19,5 16 22 14 Letkutilavuus Ulkohalkaisija - mm Pituus - m 17 28 19,5 26 22 24
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=