Wurth_tuotekuvasto
180 Letkukela 540 Tuotenumero Kela Paineluokka Sisääntulo sk 5971 352 108 Letkukela 540, Teräs 150bar 1” 5971 352 206 Letkukela 540, AISI 304 150bar 1” 5971 352 403 Kääntyvä seinäteline 540, Teräs 5971 352 406 Kääntyvä seinäteline, AISI 304 Letkukela 560 Tuotenumero Kela Paineluokka Sisääntulo sk 5971 352 109 Letkukela 560, Teräs 150bar 1” 5971 352 207 Letkukela 560, AISI 304 150bar 1” TYHJÄT LETKUKELAT E - mm F - mm G - mm H - mm 190 550 510 573 H E A D C B G F Letkutilavuus Ulkohalkaisija - mm Pituus - m 22 30 28 22 34 17 E - mm F - mm G - mm H - mm 368 550 510 578 H E A D C B G F Letkutilavuus Ulkohalkaisija - mm Pituus - m 22 60 28 40 34 30
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=