Wurth_tuotekuvasto
181 Tuotenumero Kuvaus Virtaus l/min Sisääntulo 5972 352 501 Täyttöpistooli öljyille virtausmittarilla 40 1/2” SK 5972 352 502 Täyttöpistooli öljyille 40 1/2” SK 5971 352 507 Täyttöpistooli öljyille virtausmittarilla, vakauskelpoinen 40 1/2” SK Täyttöpistoolit kemikaaleille, öljyille ja polttoöljylle/dieselille Digitaalinen virtausmittari: Kestävä ja tiivis alumiinirunko Näyttää hetkittäisen virtauksen ja kokonaismäärän Tarkkuus +-0,3% Täyttöpistooli kemikaaleille mm. pesuaineille, jäähdytysnesteille, tuulilasinpesunesteille. Runko anodisoitua alumiinia, Viton-tiivisteet. Täyttöpistooli öljyille, polttoöljylle/dieselille. Taipuisa täyttösuutin jossa tippalukko. Runko alumiinia, Viton-tiivisteet Täyttöpistooli öljyille, polttoöljylle/dieselille. Kahvassa lukituskytkin. Runko alumiinia, Viton-tiivisteet Tuotenumero Kuvaus Virtaus l/min Sisääntulo 5972 352 503 Täyttöpistooli kemikaaleille virtausmittarilla 40 1/2” SK 5972 352 504 Täyttöpistooli kemikaaleille 40 1/2” SK Tuotenumero Kuvaus Virtaus l/min Sisääntulo 5972 352 505 Täyttöpistooli öljyille virtausmittarilla 70 3/4” SK 5972 352 506 Täyttöpistooli öljyille 70 3/4” SK TÄYTTÖPISTOOLIT Vakauskelpoinen
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=