Wurth_tuotekuvasto
182 Kumilevyteline Liikuteltava vahvarakenteinen kumilevyteline kumimattojen ja -levyjen varastointiin. Telineessä on säädettävä leikkaustaso ohjurilla joka mahdollistaa helpon ja siistin kumin leikkaamisen. Maalattu teräsrunko jossa laakeroidut paikat kumirullien kannatusputkille. 2 -Puoleinen teline 5972 900 001 • Telineen mukana toimitetaan 8 tankoa • Varustettu pyörillä • Kaksi leikkausalustaa • Korkeus 1,84 m, leveys 1,98 m • Syvyys ilman leikkaustasoja 1,13 m 1-Puoleinen teline 5972 900 002 • Telineen mukana toimitetaan 4 tankoa • Yksi leikkausalusta • Korkeus 1,69 m, leveys 1,98 m • Syvyys ilman leikkaustasoa 0,87 m Nostokoukku 5972 900 004 Nostotappi kumirullien käsittelyyn 5972 900 003 Katkaisuviivain 5972 900 005
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=