Wurth_tuotekuvasto
183 SBR - kumilevy SBR-kumilevy yleiskäyttöön, kun ei vaadita erityistä kuumuuden eikä kemikaalien kestoa. Väri: Musta Ominaispaino: 1,5 g/cm³ Kovuus: 70 Shore A +/-5 (DIN 53519) Vetolujuus: 35 kg/cm 2 (DIN 53504) Murtovenymä: 250 % (DIN 53504) Käyttölämpötila: -30...+70°C Ylä/alapinta: Sileä Koodi Paksuus mm Vahvike Rullakoko leveys x pituus (m) Paino kg/m 2 Tuote n:o NR7015001 1 - 1,4 x 10 1,50 5972 100 001 NR7015002 2 - 1,4 x 10 3,00 5972 100 002 NR7015003 3 - 1,4 x 10 4,50 5972 100 003 NR7015004 4 - 1,4 x 10 6,00 5972 100 004 NR7015005 5 - 1,4 x 10 7,50 5972 100 005 NR7015006 6 - 1,4 x 10 9,00 5972 100 006 NR7015008 8 - 1,4 x 5 12,00 5972 100 007 NR7015010 10 - 1,4 x 5 15,00 5972 100 008 NR7015012 12 - 1,4 x 5 18,00 5972 100 012 NR7015015 15 - 1,4 x 5 22,50 5972 100 015 NR7015020 20 - 1,4 x 5 30,00 5972 100 020 NR7015102 2 1 1,4 x 10 3,00 5972 101 002 NR7015103 3 1 1,4 x 10 4,50 5972 101 003 NR7015104 4 1 1,4 x 10 6,00 5972 101 004 NR7015105 5 1 1,4 x 10 7,50 5972 101 005 NR7015204 4 2 1,4 x 10 6,00 5972 102 004 NR7015205 5 2 1,4 x 10 7,50 5972 102 005 NR7015206 6 2 1,4 x 10 9,00 5972 102 006 NR7015210 10 2 1,4 x 5 15,00 5972 102 010 SBR - kulutuskumilevy Kulutuskumilevy vaativiin käyttöihin. Hyvä mekaanisen rasituksen ja sään kesto. Väri: Musta Ominaispaino: 1,15 g/ cm³ (DIN 53519) Kovuus: ± 5 Shore 60 Vetolujuus: 150 kg/cm 2 (DIN 53504) Murtovenymä: 500 % (DIN 53504) Käyttölämpötila: -40...+85°C Ylä/alapinta: Sileä Koodi Paksuus mm Vahvike Rullakoko leveys x pituus (m) Paino kg/m 2 Tuote n:o AB6011006 6 - 1,4 x 10 6,90 5972 103 006 AB6011010 10 - 1,4 x 5 11,50 5972 103 010 Kumilevy
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=