Wurth_tuotekuvasto
184 Kuljettimen reunakumi Kuljettimien reunakumiksi ja kaavainkumiksi. Tiivistää kuluttamatta hihnaa. Väri: Vihreä Ominaispaino: 1,08 g/ cm³ (DIN 53519) Kovuus: ± 5 Shore 54 Vetolujuus: 160 kg/ cm 2 (DIN 53504) Murtovenymä: 600 % (DIN 53504) Ylä/alapinta: Sileä SBR - kumilevy (roiskelevykumi) Kulutuskumilevy vaativiin käyttöihin. Hyvä mekaanisen rasituksen ja sään kesto. Väri: Musta Ominaispaino: 1,35 g/ cm³ (DIN 53519) Kovuus: ± 5 Shore 60 Vetolujuus: 50 kg/ cm 2 (DIN 53504) Murtovenymä: 300 % (DIN 53504) Käyttölämpötila: -30...+85°C Ylä/alapinta: Sileä ABRASUPER 40 - kulutuskumilevy Punainen kulutuskumilevy erittäin vaativiin käyttöihin. Sopii esim. vuoraukseen ja kumituksiin kaivos- ja prosessiteollisuudessa erityistä kulutuskestävyyttä vaativissa kohteissa. Kumilevyssä on toisella puolella CN-kalvo(vulkanointikalvo) jonka ansiosta levyn kiinnityksessä/liimauksessa ei tarvitse tehdä erillistä karhennusta. Väri: Punainen Ominaispaino: 0,98 g/cm³ Kovuus: 38 Shore A Vetolujuus: 240 kg/ cm 2 Murtovenymä: 810 % (DIN 53504) Käyttölämpötila: -40...+70°C Ylä/alapinta: Sileä/CR-liimauspinta Koodi Paksuus mm Vahvike Rullakoko leveys x pituus (m) Paino kg/m 2 Tuote n:o ABRA003 3 - 1,2 x 10 2,94 5972 110 003 ABRA006 6 - 1,2 x 10 5,88 5972 110 006 ABRA010 10 - 1,2 x 10 9,80 5972 110 010 Koodi Paksuus mm Vahvike Rullakoko leveys x pituus (m) Paino kg/m 2 Tuote n:o RLK005 5 1 0,6 x 10 8,50 5972 104 005 RLK006 6 2 0,6 x 10 10,00 5972 104 006 Koodi Paksuus mm Vahvike Rullakoko leveys x pituus (m) Paino kg/m 2 Tuote n:o NR5410010 10 - 1,4 x 10 10,80 5972 115 010 Kumilevy
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=