Wurth_tuotekuvasto
185 Parakumilevy Elastinen ja pehmeä luonnonkumilaatu, parakumi. Hyvä mekaanisen rasituksen kestävyys. Väri: Ruskea Ominaispaino: 1,02 g/cm³ Kovuus: 40 Shore A +/-5 (DIN 53519) Vetolujuus: 150 kg/cm 2 (DIN53504) Murtovenymä: 600 % (DIN 53504) Käyttölämpötila: -40...+80°C Ylä/alapinta: Sileä Koodi Paksuus mm Vahvike Rullakoko leveys x pituus (m) Paino kg/m 2 Tuote n:o PA4010002 2 - 1,4 x 10 2,00 5972 111 002 PA4010003 3 - 1,4 x 10 3,00 5972 111 003 PA4010004 4 - 1,4 x 10 4,10 5972 111 004 PA4010005 5 - 1,4 x 10 5,10 5972 111 005 PA4010008 8 - 1,4 x 5 8,20 5972 111 008 Nitriilikumilevy (NBR) Mineraaliöljyn, eläinrasvan, polttoaineen (max. 20% aromaattisia aineita), ja nesteytettyjä kaasuja ympäristön lämpötilassa kestävä kumilevy. Kohtalaista mekaanista ja fyysistä rasitusta kestävä. Väri: Musta Ominaispaino: 1,45 g/cm³ Kovuus: 70 Shore A +/-5 (DIN 53519) Vetolujuus: 50 kg/cm 2 (DIN 53504) Murtovenymä: 300 % (DIN 53504) Käyttölämpötila: -30...+90°C Ylä/alapinta: Sileä Koodi Paksuus mm Vahvike Rullakoko leveys x pituus (m) Paino kg/m 2 Tuote n:o NB7014001 1 - 1,4 x 20 1,45 5972 120 001 NB7014002 2 - 1,4 x 10 2,90 5972 120 002 NB7014003 3 - 1,4 x 10 4,35 5972 120 003 NB7014004 4 - 1,4 x 10 5,80 5972 120 004 NB7014005 5 - 1,4 x 10 7,25 5972 120 005 NB7014006 6 - 1,4 x 10 8,70 5972 120 006 NB7014010 10 - 1,4 x 5 14,50 5972 120 010 NB7014103 3 1 1,4 x 10 4,35 5972 121 003 NB7014104 4 1 1,4 x 10 5,80 5972 121 004 NB7014105 5 1 1,4 x 10 7,25 5972 121 005 Kumilevy
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=