Wurth_tuotekuvasto
186 Neopreenikumilevy (CR) Hyvä sään ja mekaanisen rasituksen kesto. Kohtalainen öljyjen, rasvojen, happojen ja emäksisten aineiden kesto. Väri: Musta Ominaispaino: 1,45 g/cm³ Kovuus: 70 Shore A +/-5 (DIN 53519) Vetolujuus: 50 kg/cm 2 (DIN 53504) Murtovenymä: 300 % (DIN 53504) Käyttölämpötila: -20...+100°C Ylä/alapinta: Sileä Koodi Paksuus mm Vahvike Rullakoko leveys x pituus (m) Paino kg/m 2 Tuote n:o NE7014001 1 - 1,4 x 10 1,50 5972 130 001 NE7014002 2 - 1,4 x 10 2,90 5972 130 002 NE7014003 3 - 1,4 x 10 4,30 5972 130 003 NE7014004 4 - 1,4 x 10 5,80 5972 130 004 NE7014005 5 - 1,4 x 10 7,20 5972 130 005 NE7014006 6 - 1,4 x 10 8,70 5972 130 006 NE7014008 8 - 1,4 x 5 11,60 5972 130 008 NE7014010 10 - 1,4 x 5 14,50 5972 130 010 NE7014103 3 1 1,4 x 10 4,30 5972 131 003 NE7014104 4 1 1,4 x 10 5,80 5972 131 004 NE7014105 5 1 1,4 x 10 7,20 5972 131 005 EPDM - kumilevy Hyvä sään- ja otsonin kestävyys. Kohtalainen kemikaalien kesto, tarvittaessa tarkista yhteensopivuus. Väri: Musta Ominaispaino: 1,35 g/cm³ Kovuus: 65 Shore A +/-5 (DIN 53519) Vetolujuus: 60 kg/cm 2 (DIN 53504) Murtovenymä: 250 % (DIN 53504) Käyttölämpötila: -40...+100°C Ylä/alapinta: Sileä Koodi Paksuus mm Vahvike Rullakoko leveys x pituus (m) Paino kg/m 2 Tuote n:o EP6513002 2 - 1,4 x 10 2,70 EP6513003 3 - 1,4 x 10 4,10 5972 140 003 EP6513004 4 - 1,4 x 10 5,40 5972 140 004 EP6513005 5 - 1,4 x 10 6,70 5972 140 005 EP6513103 3 1 1,4 x 10 4,10 5972 141 003 Kumilevy
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=