Wurth_tuotekuvasto
187 Silikonilevy Joustava ja elastinen alhaisissa lämpötiloissa. Kuumuutta, kemikaaleja, sään vaikutusta ja otsonia hyvin kestävä kumilaatu. Hajuton ja mauton, valkoinen, maitomaisen läpikuultava. Hyvä vanhenemisenkesto. Täyttää FDA:n vaatimukset, elintarvikelaatuinen. Soveltuu myös esim. lääketeollisuuteen. Väri: Valkoinen Ominaispaino: 1,20 g/cm³ Kovuus: 60 Shore A Kokoonpuristuvuus: 40 %, kun 22 tuntia / +70°C Murtovenymä: 300% (DIN 53504) Käyttölämpötila: -90...+200°C Ylä/alapinta: Sileä Koodi Paksuus mm Vahvike Rullakoko leveys x pituus (m) Paino kg/m 2 Tuote n:o ASI001 1,5 - 1,2 x 10 1,20 5972 150 001 ASI002 2 - 1,2 x 10 2,40 5972 150 002 ASI003 3 - 1,2 x 10 3,60 5972 150 003 ASI004 4 - 1,2 x 10 4,80 5972 150 004 ASI005 5 - 1,2 x 10 6,00 5972 150 005 ASI006 6 - 1,2 x 5 7,20 5972 150 006 ASI010 10 - 1,2 x 5 12,00 5972 150 010 INSU30 - sähköä eristävä kumimatto Sähköä eristävä (30.000 V) rihlattu kumimatto, harmaa. Testattu VDE 0303 – CE ja EN60243-1:1999 mukaisesti. Väri: Harmaa Kovuus: 65 Shore A+/-5 Käyttölämpötila: -25...+70°C Sähköneristävyys: 30 000V Ylä/alapinta: Rihlakuvio/kankaan jälki NBR-kumilevy valkoinen, elintarvikelaatu Valkoinen nitriilikumilevy elintarvikelaatu, FDA mukainen. Väri: Valkoinen Ominaispaino: 1,50 g/cm³ Kovuus: 60 Shore A Murtovenymä: 300% (DIN 53504) Käyttölämpötila: -35...+110°C Ylä/alapinta: Sileä Koodi Paksuus mm Vahvike Rullakoko leveys x pituus (m) Paino kg/m 2 Tuote n:o INSU30 3 - 1,2 x 10 3,70 5972 207 003 Koodi Paksuus mm Vahvike Rullakoko leveys x pituus (m) Paino kg/m 2 Tuote n:o NBRV003 3 - 1,4 x 10 4,50 5972 122 003 NBRV006 6 - 1,4 x 10 9,00 5972 122 006 Matto
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=