Wurth_tuotekuvasto

188 R1200, R1400 LS65 Ruutumatto (Checker) Lattioiden, seinien, työtasojen päällystämiseen ja verhoiluun. Esim. käytävämatoksi linja-autoihin. Helposti puhdistettava. Väri: Musta, harmaa Kumilaatu: NR/SBR NBR, öljynkestävä (RUMNB1400) Ominaispaino: 1,50 g/cm 3 Kovuus: 65 Shore A +/- 5 (DIN 53505), Vetolujuus: 50 kg/cm 2 DIN 53504 Murtovenymä: 250 % (DIN 53504) Käyttölämpötila: -30...+70°C Ylä/alapinta: Checker kuvio / Kankaan jälki Koodi Paksuus mm Rullakoko leveys x pituus (m) Paino kg/m 2 Tuote n:o RUM1400 3 1,4 x 10 musta 4,00 5972 200 103 RUMH1400 3 1,4 x 10 harmaa 4,10 5972 200 203 RUMNB1400 3 1,4 x 10 öljynkestävä 4,00 5972 200 303 R1200/1400 - Rihlamatto LS65 - leveä rihlainen kumimatto Työpöytien, tasojen, lattioiden ja seinien päällystämiseen sekä verhoiluun. Suojamatto teollisuudessa. Kumilaatu: NR/SBR Väri: Musta Ominaispaino: 1,45 g/cm 3 Kovuus: 65 Shore A +/- 5 (DIN 53505) Vetolujuus: 35 kg/cm 2 (DIN 3504) Murtovenymä: 250 % (DIN 53504) Käyttölämpötila: -30...+70°C Ylä/alapinta: Rihlat / Kankaan jälki Vahvike: Ei Koodi Paksuus mm Rullakoko leveys x pituus (m) Paino kg/m 2 Tuote n:o R1200 3 1,2 x 10 3,50 5972 201 003 R1400 3 1,4 x 10 3,50 5972 201 004 LS65 3 1,2 x 10 3,50 5972 202 003 Matto Rengasmatto Kumimatto tuulikaappeihin ja työpisteisiin. Väri: Musta, punainen (öljynkestävä) Kumilaatu: SBR, NBR/SBR (öljynkestävä) Kovuus: 70 Shore A +/- 5 Muuta: Myynti kappaleittain. Liitoskappaleet (RENL) erikseen. Koodi Paksuus mm Rullakoko leveys x pituus (m) Väri Paino kg/m 2 Tuote n:o REN500 23 0,5 x 1,0 musta 12,70 5972 206 022 REN 23 1,0 x 1,5 musta 5,00 5972 206 023 RENOIL 23 0,8 x 1,2 punainen 11,50 5972 206 123

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=