Wurth_tuotekuvasto

189 Kolikkomatto Lattian ym. päällystämiseen. Erilaisiin suojauksiin. Kovuus: ± 5 Shore A Kumilaatu: NR/SBR Ominaispaino: 1,5 g/cm³ Käyttölämpötila: -20...+70°C Ylä/alapinta: Kolikkokuvio korkeus 1,0 mm / Sileä Koodi Paksuus mm Rullakoko leveys x pituus (m) Väri Paino kg/m 2 Tuote n:o CL80 3 1,2 x 10 Musta 3,60 5972 203 003 CLH80 3 1,2 x 10 Harmaa 3,60 5972 203 103 CLV80 3 1,2 x 10 Musta 3,20 5972 203 203 Pyramidimatto Lattioiden, seinien, työpöytien, tavaratilojen päällystämiseen ja suojaamiseen. Väri: Musta, harmaa Kumilaatu: NR/SBR Kovuus: 65 ± 5 Shore Ylä/alapinta: Pyramidikuvio/ Kankaan jälki Koodi Paksuus mm Rullakoko leveys x pituus (m) Väri Paino kg/m 2 Tuote n:o SD65 3 1,2 x 10 musta 3,40 5972 204 003 SDH65 3 1,2 x 10 harmaa 3,40 5972 204 103 Sälematto Lattian päällystykseen. Erilaisiin suojauksiin, ym. Paketti- ja kuorma-autojen tavaratilojen lattioiden päällystämiseen. Väri: Musta Kumilaatu: NR/SBR NBR, öljynkestävä (S1800N) Ominaispaino: 1,45 g/cm³ Kovuus: 60 Shore A Ylä/alapinta: Säleet / Kankaan jälki Koodi Paksuus mm Rullakoko leveys x pituus (m) Paino kg/m 2 Tuote n:o S1800 4,6 1,8 x 12 5,80 5972 205 005 S1800N 4,7 1,8 x 10 öljynkestävä 5,90 5972 205 105 Matto Kulutuskumilaatu. Erityistä kulutuksen kestoa vaativiin suojauksiin.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=