Wurth_tuotekuvasto
191 Koko - cm Paino - kg Yksikkö Tuote n:o 60x91 3,20 kpl 5972 600 001 91x150 8,00 kpl 5972 600 002 91x300 14,80 kpl 5972 600 003 Matot CUSHION TRAX 479 Työpistematto kulutuksenkestoa vaativiin kohteisiin, kuiviin olosuhteisiin. Maton timanttikuvioitu pintakerros on kulutusta kestävä ja helposti puhdistettava. Pohjakerros on joustavaa ja pehmeää mikrohuokoista vinyyliä. Kaksikerrosrakenne tekee matosta erittäin mukavan ja ergonomisen seisomatyössä. Maton viistoreunat vähentävät kompastumisen riskiä. Väri: musta/keltainen Materiaali: PVC/mikrohuokoinen vinyyli pohjassa RedStop™ liukumisenesto pinnoite Paksuus: 14 mm Huomautukset: Liukastumisen esto-ominaisuudet R10 DIN51130 ja BG-rule BGR181 mukaan. DOP-, DMF- ja silikonivapaa. Tilauksesta kokomustana tai harmaana. Tilauksesta määrämittaiset palat 22,8 m pituuteen asti. Leveydet 60, 91,122 tai 152 cm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=