Wurth_tuotekuvasto

192 Rullakoko - cm Paino - kg Yksikkö Tuotenumero 91x1830 2,28 m 2 5972 601 001 Rullakoko - cm Paino - kg Yksikkö Tuotenumero 91x1830 2,77 m 2 5972 601 003 Matot 410 AIRUG ® Työpistematto kuiviin olosuhteisiin. Uritettu profiili lisää pitoa ja työturvallisuutta. Matossa on kaksi viistettyä reunaa. Väri: harmaa Materiaali: mikrohuokoinen vinyyli, 2,4 kg/m 2 Paksuus: 9,4 mm Huomautukset: Tilauksesta leveydet 60 cm ja 122 cm ja muut värit 408 AIRUG PLUS™ Työpistematto kuiviin olosuhteisiin. Uritettu profiili lisää pitoa ja työturvallisuutta. Matossa on kaksi viistettyä reunaa. Väri: musta Materiaali: mikrohuokoinen vinyyli, 2,8 kg/m 2 Paksuus: 9,4 mm Huomautukset: Tilauksesta leveydet 60 cm ja 122 cm ja muut värit ERGONOMIC FLOOR Öljynkestävä ja helposti puhdistettava työpistematto teollisuuteen, korjaamoille ja konttoreihin. Matto vähentää jalkojen ja selän rasitusta seisomatyössä. Pakkaus sisältää 6 kpl 34 x 34 cm palaa, joista voidaan helposti tehdä halutun kokoinen matto. Väri: Musta, harmaa Materiaali: PE-LD, hyvä öljyn- ja kemikaalien kesto Palan mitat: 34 x 34 cm, paksuus 10 mm Huomautukset: Tuote toimitetaan 6 palan myyntipakkauksessa Pakkaus Tuotenumero Pahvilaatikko sis 6 kpl 5972 208 001

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=