Wurth_tuotekuvasto
193 ESD lattia- ja pöytämatoista ESD-suojaustuotteiden tärkein tehtävä on saattaa maadoituksen avulla ESD-herkät materiaalit ja henkilöt saman suuruiseen varautumiseen. Staattiselta sähköltä suojatut työpisteet, joiden resistanssi maahan on 10 6 - 10 9 Ω, muodostavat pinnan, joka on samassa potentiaalissa kuin ESD-suojatut esineet työpisteessä. Jotta saataisiin luoduksi ESD-suojattu työpiste, joka täyttää standardin EC61340-5-1 tai ANSI EOS/ ESD 6.1 kaikki varautuvat kohteet, mukaanlukien ihmiset, pitää maadoittaa samaan maadoituspisteeseen. Siten luodaan sähköstaattinen tasapaino kaikkien esineiden ja henkilöiden välillä. ESD-mattoja ja -varusteita käyttämällä aikaan saadaan staattisen sähkön maadoituspolku joka vähnetää staattisesta sähköstä aiheutuvia purkauksia. ESD - suojaus
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=