Wurth_tuotekuvasto

194 Koko - cm Paino - kg Yksikkö Tuotenumero 60x91cm 3,50 kpl 5972 602 001 90x151cm 9,00 kpl 5972 602 002 Matot 826 DIAMOND STAT™ Kulutusta kestävä työpistematto ESD-tiloihin. Mattoon on kiinnitetty maadoituskaapeli. Timanttikuvioitu PVC pinta on laminoitu mikrohuokoiseen vinyylipohjaan, joka tekee matosta mukavan, helposti puhdistettavan ja ergonomisen. Maton viistoreunat vähentävät kompastumisen riskiä. Väri: musta Materiaali: PVC (dissipatiivinen)/mikrohuokoinen vinyyli, pohjassa RedStop™ liukumisenesto pinnoite Paksuus: 14 mm Huomautukset: Liukastumisen esto-ominaisuudet R10 DIN51130 ja BG-rule BGR181 mukaan DOP-, DMF- ja silikonivapaa IEC61340-4-1 (category DIF) Paloa ylläpitämätön Cfl-s1, DIN EN 13501-1 mukaan. Staattisen sähkön varautuminen (walking test) ISO 6356 ja EN 1815 mukainen

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=