Wurth_tuotekuvasto
195 056 ESD-ranneke 053 maadoituskaapeli rannekkeelle 051 maadoituskaapeli työpöytämatolle 054 ESD-pistoke Rullakoko - cm Paino - kg Yksikkö Tuote n:o 76x1220 3,00 m 2 5972 603 001 052 maadoituskaapeli työpöytämatolle Matot 055 maadoitusremmi nilkkaan 827 Anti-Stat P.O.P™ - työpöytämatto ESD Työpöytämatto ESD-työpisteisiin. Matto toimitetaan maadoituskaapelinastalla. Täyttää standardin EOS/ESD-S4 vaatimukset, mitattu pintaresistanssi Rg 10 7 ja Rp 10 8 Ω. Staattisen sähkön varautuminen (walking test) ISO 6356 ja EN 1815 mukainen Väri: sininen Materiaali: mikrohuokoinen vinyyli (dissipatiivinen), DMO- ja DMF-vapaa Paksuus: 6,4 mm Kuvaus Yksikkö Tuote n:o 056 ESD RANNEKE kpl 5972 649 001 052 ESD KAAPELI NEPPARI/RENGASPÄÄ kpl 5972 649 002 052 ESD KAAPELI NEPPARI/NEPPARI kpl 5972 649 010 053 ESD KAAPELI PLUGI/NEPPARI kpl 5972 649 003 055 ESD MAADOITUSREMMI JALKAAN kpl 5972 649 004 051 ESD KAAPELI 4,5M RENGAS/LIIT. kpl 5972 649 005 051 ESD KAAPELI 4,5M NEPPARI/LIIT. kpl 5972 649 006 054 ESD PISTOKE KELTAINEN kpl 5972 649 007
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=