Wurth_tuotekuvasto
197 Koko - cm Paino - kg Yksikkö Tuotenumero Matto 91x91 12,70 kpl 5972 607 001 Reunalista keltainen uros L=91cm 0,70 kpl 5972 649 008 Reunalista keltainen naaras L=91cm 0,70 kpl 5972 649 009 Matot 656 CUSHION EASE SOLID™ - kipinänkestävä työpistematto Erittäin vaativaan käyttöön kipinän- ja öljynkestävä kuminen työpistematto. Maton moduulirakenteen ansiosta matoista voi yhdistelemällä tehdä kohteessa halutun kokoisen kokonaisuuden. Materiaali: musta 100% NBR-kumi, silikonivapaa, pinta karhennettu Paksuus: 19 mm Huomautukset: Paloa ylläpitämätön Cfl-s1, DIN EN 13501-1 ja ASTM E648-03 (NFPA253) mukaan Reunaviistepalat myydään erikseen
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=