Wurth_tuotekuvasto
202 RL650QS PSA - roiskeläppä Kiskokiinnitteinen roiskeläppä.(koodimerkintä QS). Kestää sään vaikutusta, öljyä ja rasvaa Käyttölämpötila: Max. -30°C Huomautukset: Toimitetaan myös asiakkaan omalla logolla ja tekstillä kohopainatuksella. Logotyökalu veloitetaan erikseen. Perusväri valkoinen. Muut värit lisäveloituksella. Koodi Leveys x korkeus mm Logoteksti Tuote n:o RL450QS 450 x 400 - 5972 301 014 RL500QS 500 x 300 - 5972 301 020 RL500MANQS 500 x 300 MAN 5972 301 018 RL500MBQS 500 x 300 MERCEDES 5972 301 019 RL500SCQS 500 x 300 SCANIA 5972 301 022 RL500VOQS 500 x 300 VOLVO 5972 301 024 RL650QS 650 x 400 - 5972 301 062 RL650DAFQS 650 x 400 DAF 5972 301 040 RL650IVEQS 650 x 400 IVECO 5972 301 044 RL650MANQS 650 x 400 MAN 5972 301 052 RL650MBQS 650 x 400 MERCEDES 5972 301 054 RL650REQS 650 x 400 RENAULT 5972 301 067 RL650SCQS 650 x 400 SCANIA 5972 301 069 RL650VOQS 650 x 400 VOLVO 5972 301 078 Roiskeläppä leikkausurilla Roiskeläpässä on leikkausurat, jotka mahdollistavat läpän kaventamisen 650 - 400 mm välillä. Toimitetaan myös asiakkaan omalla logolla. Logotyökalu veloitetaan erikseen. Perusväri valkoinen. Muut värit lisäveloituksella. Koodi Leveys x korkeus mm Logoteksti Tuote n:o RLL650QS 650 x 400 - 5972 302 006 Täysleveä roiskeläppä Tilauksesta omalla logolla. Koodi Leveys x korkeus mm Logo Tuote n:o RL2401QS 2400 x 380 - 5972 300 016 RL2403 2400 x 380 liikennemerkit 5972 300 017 Roiskeläppä
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=