Wurth_tuotekuvasto
203 type 26 type 27 ANTISPRAY - roiskeläppä Roiskeläppä, joka vähentää vesisumun muodostusta. Koodi Leveys x korkeus mm Logo- teksti Tuote n:o RLAS400x800 400x800 - 5972 303 002 RLAS650x800 650x800 - 5972 303 003 Koodi Kiinnikettä paketissa Tuote n:o ROKIAS4 4 (400mm) 5972 306 004 ROKIAS6 6 (600mm) 5972 306 006 Antispray-läpän kiinnikkeet Antispray-roiskeläppä type 26 TÜV-hyväksytty roiskeläppä, 2-osainen Tuotetta toimitamme halutuilla mitoilla sekä asiakkaan logolla. Logotyökalu veloitetaan erikseen. Muut värit lisäveloituksella. Tilaustuote Antispray-roiskeläppä type 27 Roiskeläpällä on direktiivin 91/226/eec mukainen hyväksyntä. Tuotetta toimitamme halutuilla mitoilla sekä asiakkaan logolla, kohotekstinä, 1 tai 2-osaisena. Logotyökalu veloitetaan erikseen. Perusväri valkoinen. Muut värit lisäveloituksella. Kiinnitys erikoiskiinnikkeellä: ROKIAS4 & ROKIAS6 Roiskeläppä
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=