Wurth_tuotekuvasto
204 Roiskeläpän kiinnitysprofiili Koodi Pituus mm Materiaali Tuote n:o ROKI400 400 musta PVC 5972 304 400 ROKI450 450 musta PVC 5972 304 145 ROKI500 500 musta PVC 5972 304 150 ROKI600 600 musta PVC 5972 304 160 ROKI650 650 musta PVC 5972 304 165 ROKI2500QS 2500 musta PVC ROKIAL450 450 alumiini 5972 305 450 ROKIAL500 500 alumiini 5972 305 500 ROKIAL600 600 alumiini 5972 305 600 ROKIAL650 650 alumiini 5972 305 650 Peitekumilenkki Koodi Kuvaus Pituus - mm Tuote n:o PKU280 Pressukumi 280 5972 324 280 PKU370 Pressukumi 370 5972 324 370 PN931 Pressukumin peitenasta 9999 124 220 Roiskeläppä kiinnitys Kiinnitysruuvisarja roiskeläpän kiinnitykseen 9999 127 545
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=