Wurth_tuotekuvasto
205 Lieriöeristimet Tärinän ja äänen vaimennukseen ajoneuvoissa ja koneissa. Materiaali: SBR/NR Kovuus: 55 Shorea TVE - ulkokierre/ulkokierre TVEI- ulkokierre/sisäkierre Koodi Ulko Ø mm Korkeus mm Kierre Pultin korkeus mm Tuote n:o TVE1515 15 15 M4 10 5972 330 015 TVE2020 20 20 M6 13 5972 330 020 TVE2510 25 10 M6 18 5972 330 025 TVE2515 25 15 M6 18 5972 330 026 TVE2520 25 20 M6 18 5972 330 027 TVE3020 30 20 M8 23 5972 330 030 TVE3030 30 30 M8 23 5972 330 032 TVE4030 40 30 M8 23 5972 330 040 TVE5030 50 30 M10 28 5972 330 050 TVE5040 50 40 M10 28 5972 330 051 TVE5050 50 50 M10 28 5972 330 052 TVE7540 75 40 M12 38 5972 330 075 TVE7550 75 50 M12 38 5972 330 076 Koodi Ulko Ø mm Korkeus mm Kierre Pultin korkeus mm Tuote n:o TVEI2515 25 15 M6 18 5972 331 025 TVEI2520 25 20 M6 18 5972 331 026 TVEI3030 30 30 M8 23 5972 331 030 TVEI4030 40 30 M8 23 5972 331 040 TVEI5040 50 40 M10 28 5972 331 050 TVEI7550 75 50 M12 38 5972 331 075 Eristimet
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=