Wurth_tuotekuvasto

206 TVI- sisäkierre/sisäkierre KPP - kumipuskin ulkokierteellä Koodi Ulko Ø mm Korkeus mm Kierre Tuote n:o TVI2025 20 25 M6 5972 333 020 TVI2030 20 30 M6 5972 333 021 TVI3030 30 30 M8 5972 333 030 TVI4030 40 30 M8 5972 333 040 TVI5030 50 30 M10 5972 333 050 TVI5040 50 40 M10 5972 333 051 TVI7540 75 40 M12 5972 333 075 TVI7550 75 50 M12 5972 333 076 Koodi Ulko Ø mm Korkeus mm Kierre Pultin korkeus mm Tuote n:o KPP2015 20 15 M6 13 5972 334 020 KPP2510 25 10 M6 18 5972 334 025 KPP2520 25 20 M6 18 5972 334 026 KPP3030 30 30 M8 23 5972 334 030 KPP4030 40 30 M8 23 5972 334 040 KPP5050 50 50 M10 28 5972 334 050 Eristimet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=