Wurth_tuotekuvasto

3 Letkut 1-Teräskudosletku 1SN Käyttökohteet: Hydrauliikkajärjestelmät sekä öljyn, polttoaineiden, ilman ja veden siirtoon Sisäkumi: Öljyn kestävää synteettistä kumia Vahvike: 1 - teräskudos Ulkokumi: Hyvin säätä ja kulutusta kestävää synteettistä kumia Käyttölämpötila: -40…+100°C, hetkellisesti +125°C Huomatukset: Letku täyttää standardin EN 853 1 SN - SAE 100 R1AT / DIN 20022 1SN Letku kestää myös luontoon hajoavat ECO-öljyt * = Mine Safety and Health Administration(MSHA) -hyväksytty paloa edistämätön ulkokumi 2-Teräskudosletku 2SN Käyttökohteet: Hydrauliikkajärjestelmät sekä öljyn, polttoaineiden, ilman ja veden siirtoon Sisäkumi: Öljyn kestävää synteettistä kumia Vahvike: 2 - teräskudosta Ulkokumi: Hyvin säätä ja kulutusta kestävää synteettistä kumia Käyttölämpötila: -40…+100°C, hetkellisesti +125°C Huomatukset: Letku täyttää standardin EN 853 2 SN - SAE 100 R2AT Letku kestää myös luontoon hajoavat ECO-öljyt Mine Safety and Health Administration(MSHA) -hyväksytty paloa edistämätön ulkokumi Tuotenumero Koko Sisämitta mm Ulkomitta mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Paino Kg/m Holkki 5973 000 104 1/4" 6 13 225/900 100 0,25 5973 013 004 5973 000 106 3/8" 10 17 180/720 130 0,36 5973 013 006 5973 000 108 1/2" 13 12,9 160/640 180 0,45 5973 013 008 5973 000 110 5/8" 16 23,3 130/520 200 0,52 5973 013 010 5973 000 212* 3/4" 19 27,5 105/420 240 0,58 5973 013 012 5973 000 216* 1" 25 35,4 88/352 300 0,88 5973 013 016 5973 000 220* 1 1/4" 32 43,5 63/252 420 1,23 5973 013 020 5973 000 224* 1 1/2" 38 50 50/200 500 1,51 5973 013 024 5973 000 232* 2" 51 63,6 40/160 630 1,97 5973 013 032 Tuotenumero Koko Sisämitta mm Ulkomitta mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Paino Kg/m Holkki 5973 000 420 1 1/4" 32 48,3 125/500 420 2,02 5973 013 020 5973 000 424 1 1/2" 38 54,6 90/360 500 2,23 5973 013 024 5973 000 432 2" 51 67,3 80/320 630 2,85 5973 013 032

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=