Wurth_tuotekuvasto
4 Letkut 2-Teräskudosletku 2SC Käyttökohteet: Hydrauliikkajärjestelmät sekä öljyn, polttoaineiden, ilman ja veden siirtoon Sisäkumi: Öljyn kestävää synteettistä kumia Vahvike: 2 - teräskudosta Ulkokumi: Hyvin säätä ja kulutusta kestävää synteettistä kumia Käyttölämpötila: -40…+100°C Huomatukset: Täyttää standardin EN 857 2SC Letku kestää myös luontoon hajoavat ECO-öljyt Tuotenumero Koko Sisämitta mm Ulkomitta mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Paino Kg/m Holkki 5973 002 404 1/4" 6 13 400/1600 75 0,25 5973 013 104 5973 002 406 3/8" 10 16,6 330/1320 90 0,37 5973 013 106 5973 002 408 1/2" 13 20,5 275/1100 130 0,45 5973 013 108 5973 002 410 5/8" 16 24,3 250/1000 170 0,61 5973 013 110 5973 002 412 3/4" 19 27,6 215/860 200 0,76 5973 013 112 5973 002 416 1" 25 35,6 165/660 250 1,15 5973 013 116 2-Teräskudosletku 2SC Plus Käyttökohteet: Korkeapaineiset hydrauliikkajärjestelmät sekä öljyn, polttoaineiden, ilman ja veden siirtoon Sisäkumi: Öljyn kestävää synteettistä kumia Vahvike: 2 - teräskudosta Ulkokumi: Hyvin säätä ja kulutusta kestävää synteettistä kumia Käyttölämpötila: -40…+100°C, hetkellisesti +125°C Huomatukset: Täyttää standardin EN 857 2SC - SAE 100 R17 koot 10 -12 -16 Letku kestää myös luontoon hajoavat ECO-öljyt Mine Safety and Health Administration(MSHA) -hyväksytty paloa edistämätön ulkokumi Tuotenumero Koko Sisämitta mm Ulkomitta mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Paino Kg/m Holkki 5973 002 504 1/4" 6 13,8 450/1800 45 0,29 5973 013 004 5973 002 506 3/8" 10 17,8 385/1540 70 0,44 5973 013 006 5973 002 508 1/2" 13 21,4 345/1380 90 0,54 5973 013 008 5973 002 510 5/8" 16 24,4 290/1160 130 0,63 5973 013 010 5973 002 512 3/4" 19 28,5 280/1120 160 0,84 5973 013 012 5973 002 516 1" 25 36,6 230/920 240 1,35 5973 013 016
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=