Wurth_tuotekuvasto

5 Bridgestone 2-Teräskudosletku Käyttökohteet: Hydrauliikkajärjestelmät sekä öljyn, polttoaineiden, ilman ja veden siirtoon Sisäkumi: Öljyn kestävää synteettistä kumia Vahvike: 2 - teräskudosta jotka on valmistettu korkealaatuisesta vetolujuus teräslangasta Ulkokumi: Hyvin säätä ja kulutusta kestävää synteettistä kumia Käyttölämpötila: -40…+100°C, hetkellisesti +125°C Huomatukset: Täyttää standardin EN 857 2SC - SAE 100 R16 Letku kestää myös luontoon hajoavat ECO-öljyt Mine Safety and Health Administration(MSHA) -hyväksytty paloa edistämätön ulkokumi Tuotenumero Koko Sisämitta mm Ulkomitta mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Paino Kg/m Holkki 5973 002 004 1/4" 6 14,9 420/1680 50 0,3 5973 013 004 5973 002 006 3/8" 10 17,2 350/1400 70 0,43 5973 013 006 5973 102 008 1/2" 13 20,9 350/1400 90 0,52 5973 013 008 5973 002 010 5/8" 16 24,9 250/1000 100 0,74 5973 013 010 5973 002 012 3/4" 19 28,7 250/1000 120 0,92 5973 013 012 5973 002 016 1" 25 35,8 210/840 190 1,25 5973 013 016 Letkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=