Wurth_tuotekuvasto
6 Letkut Forest 3T 3-Teräskudosletku Käyttökohteet: Korkeapaineiset hydrauliikkajärjestelmät sekä öljyn, polttoaineiden, ilman ja veden siirtoon Sisäkumi: Öljyn kestävää synteettistä kumia Vahvike: 3 - teräskudosta Ulkokumi: Hyvin säätä ja kulutusta kestävää synteettistä kumia Käyttölämpötila: -40…+100°C, hetkellisesti +125°C Bridgestone 4ST+ Käyttökohteet: Korkeapaineiset hydrauliikkajärjestelmät sekä öljyn, polttoaineiden, ilman ja veden siirtoon Bridgestone nelispiraaliletkut kestävät erittäin hyvin paineiskut Sisäkumi: Öljyn kestävää synteettistä kumia Vahvike: 4 - terässpiraalia Ulkokumi: Hyvin säätä ja kulutusta kestävää synteettistä kumia Käyttölämpötila: -40…+100°C, hetkellisesti +125°C Huomautukset: Täyttää standardin SAE 100 R15 / DIN 20023 / EN 856 Letku kestää myös luontoon hajoavat ECO-öljyt Mine Safety and Health Administration(MSHA) -hyväksytty paloa edistämätön ulkokumi * = 4ST Tuotenumero Koko Sisämitta mm Ulkomitta mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Paino Kg/m Holkki 5973 002 208 1/2" 13 22,4 470/1880 160 0,6 5973 403 008 5973 002 212 3/4" 19 29,5 375/1500 260 0,85 5973 003 312 5973 002 216 1" 25 36,4 310/1240 310 1,4 5973 003 316 Tuotenumero Koko Sisämitta mm Ulkomitta mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Paino Kg/m Holkki 5973 002 108 1/2" 13 22,2 420/1680 110 0,74 5973 403 008 5973 002 112 3/4" 19 30,1 420/1680 170 1,47 5973 003 312 5973 002 116 1" 25 36,6 420/1680 220 1,95 5973 003 316 5973 002 120 1 1/4" 32 45,00 420/1680 380 2,49 5973 014 020 5973 001 124* 1 1/2" 38 52,00 300/1200 280 3,03 5973 014 024
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=