Wurth_tuotekuvasto

7 Painepesurin letkut 1SC Kuumavesipesurinletku Käyttökohteet: Painepesureiden ja kuumavesipesureiden paineletku Sisäkumi: Synteettinenkumi joka soveltuu kuumalle vedelle, hydrauliikkaöljylle, mineraaliöljylle sekä kasviöljylle Vahvike: 1-Teräskudos Ulkokumi: Synteettinenkumi joka on sään, kulutuksen ja öljyn kestävä Käyttölämpötila: -40…+135°C, hetkellisesti +155°C Tuotenumero Koko Sisämitta mm Ulkomitta mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Paino Kg/m Holkki 5973 002 901 5/16" 8,1 14,2 215/860 85 0,14 5973 013 005 5973 002 902 3/8" 9,7 16,5 180/720 90 0,19 5973 013 006 5973 002 903 1/2" 12,9 19,2 160/640 130 0,22 5973 013 008 2SC Kuumavesipesurinletku Käyttökohteet: Painepesureiden ja kuumavesipesureiden paineletku Sisäkumi: Synteettinenkumi joka soveltuu kuumalle vedelle, hydrauliikkaöljylle, mineraaliöljylle sekä kasviöljylle Vahvike: 2-Teräskudos Ulkokumi: Synteettinenkumi joka on sään, kulutuksen ja öljyn kestävä Käyttölämpötila: -40…+135°C, hetkellisesti +155°C Tuotenumero Koko Sisämitta mm Ulkomitta mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Paino Kg/m Holkki 5973 002 904 1/4" 6,5 13,9 400/1600 75 0,19 5973 013 004 5973 002 905 5/16" 8,3 14,6 400/1600 85 0,30 5973 013 005 5973 002 906 3/8" 9,9 16,6 400/1600 90 0,37 5973 013 006 5973 002 907 1/2" 12,9 21 275/1100 130 0,39 5973 013 008

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=