Wurth_tuotekuvasto
8 Termoplastiset Letkut R7 Termoplastinen SAE 100 R7 letku Polyesteri vahvikkeella Käyttökohteet: Yleiskäyttöön hydrauliikassa muun muassa trukki ja nostinkäyttöön Sisäpinta: Polyesteriä Vahvike: 1 tai 2 polyesterivahviketta Ulkopinta: Kulutuksen kestävää polyuretaania Käyttölämpötila: -40…+100°C, Ilma ja vesi pohjaiset aineet +70°C Tuotenumero Koko Sisämitta mm Ulkomitta mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Paino Kg/m Holkki 5973 012 702 1/8" 4 8,3 210/840 25 0,045 5973 016 002 5973 012 703 3/16" 5 9,6 210/840 25 0,060 5973 016 003 5973 012 704 1/4" 6,5 12,2 210/840 35 0,095 5973 016 004 5973 012 705 5/16" 8,1 14,3 190/760 45 0,130 5973 016 005 5973 012 706 3/8" 9,7 16 160/640 55 0,145 5973 016 006 5973 012 708 1/2" 13 20,3 140/560 75 0,215 5973 016 008 5973 012 712 3/4" 19,5 27,1 90/360 140 0,330 5973 016 012 Termoplastinen SAE 100 R7 kaksoisletku Polyesteri vahvikkeella Käyttökohteet: Yleiskäyttöön hydrauliikassa. Käyttökohteisiin missä tarvitaan hydrauliikkakaksoisletkua esim. trukki- ja muu nostinkäyttö Sisäpinta: Polyesteriä Vahvike: 1 tai 2 polyesterivahviketta Ulkopinta: Kulutuksen kestävää polyuretaania Käyttölämpötila: -40…+100°C, Ilma ja vesi pohjaiset aineet +70°C Tuotenumero Koko Sisämitta mm Ulkomitta mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Paino Kg/m Holkki 5973 022 704 1/4" 6,5 12,2 210/840 35 0,200 5973 016 004 5973 022 705 5/16" 8,1 14,3 190/760 45 0,260 5973 016 005 5973 022 706 3/8" 9,7 16 160/640 55 0,290 5973 016 006 Sähköä johtamaton Termoplastinen SAE 100 R7 letku Polyesteri vahvikkeella Käyttökohteet: Yleiskäyttöön hydrauliikassa. Erityisesti käyttökohteisiin joissa korkeapaineletkulta vaaditaan sähköä johtamattomuutta Sisäpinta: Polyesteriä Vahvike: 1 tai 2 polyesterivahviketta Ulkopinta: Kulutuksen kestävää polyuretaania Käyttölämpötila: -40…+100°C, Ilma ja vesi pohjaiset aineet +70°C Huomautukset: Täyttää standardit SAE J517/J343, EN855 Tuotenumero Koko Sisämitta mm Ulkomitta mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Paino Kg/m Holkki 5973 002 704 1/4" 6,5 12,2 210/840 35 0,095 5973 016 004 5973 002 706 3/8" 9,7 16 160/640 55 0,145 5973 016 006 5973 002 708 1/2" 13 20,3 140/560 75 0,215 5973 016 008 5973 002 712 3/4" 19,5 27,1 90/360 140 0,330 5973 016 012 5973 002 716 1" 25,9 34,00 70/280 190 0,455 5973 016 016
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=