Wurth_tuotekuvasto

9 Termoplastiset Letkut R8 Termoplastinen SAE 100 R8 letku Kevlar vahvikkeella Käyttökohteet: Yleiskäyttöön hydrauliikassa muun muassa trukki ja nostinkäyttöön Sisäpinta: Polyesteriä Vahvike: 2 Kevlar kudosta (aramidi) Ulkopinta: Kulutuksen kestävää polyuretaania Käyttölämpötila: -40…+100°C, Ilma ja vesi pohjaiset aineet +70°C Tuotenumero Koko Sisämitta mm Ulkomitta mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Paino Kg/m Holkki 5973 012 804 1/4" 6,5 11,5 350/1400 50 0,085 5973 016 004 5973 012 806 3/8" 9,7 15,5 280/1120 60 0,135 5973 016 006 5973 012 808 1/2" 13 19,9 245/980 80 0,200 5973 016 008 Termoplastinen SAE 100 R8 kaksoisletku Kevlar vahvikkeella Käyttökohteet: Yleiskäyttöön hydrauliikassa. Käyttökohteisiin missä tarvitaan hydrauliikkakaksoisletkua esim. trukki- ja muu nostinkäyttö Sisäpinta: Polyesteriä Vahvike: 2 Kevlar kudosta (aramidi) Ulkopinta: Kulutuksen kestävää polyuretaania Käyttölämpötila: -40…+100°C, Ilma ja vesi pohjaiset aineet +70°C Tuotenumero Koko Sisämitta mm Ulkomitta mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Paino Kg/m Holkki 5973 022 804 1/4" 6,5 11,5 350/1400 50 0,170 5973 016 004 5973 022 805 5/16" 8,1 13,4 300/1200 55 0,210 5973 016 005 5973 022 806 3/8" 9,7 15,5 280/1120 60 0,270 5973 016 006 5973 022 808 1/2" 13 19,9 245/980 80 0,400 5973 016 008 Sähköä johtamaton Termoplastinen SAE 100 R8 letku Kevlar vahvikkeella Käyttökohteet: Yleiskäyttöön hydrauliikassa. Erityisesti käyttökohteisiin joissa korkeapaineletkulta vaaditaan sähköä johtamattomuutta Sisäpinta: Polyesteriä Vahvike: 2 Kevlar kudosta (aramidi) Ulkopinta: Kulutuksen kestävää polyuretaania Käyttölämpötila: -40…+100°C, Ilma ja vesi pohjaiset aineet +70°C Huomautukset: Täyttää standardit SAE J517/J343, EN855 Tuotenumero Koko Sisämitta mm Ulkomitta mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Paino Kg/m Holkki 5973 002 804 1/4" 6,5 11,5 350/1400 50 0,085 5973 016 004 5973 002 806 3/8" 9,7 15,5 280/1120 60 0,135 5973 016 006 5973 002 808 1/2" 13 19,9 245/980 80 0,205 5973 016 008 5973 002 812 3/4" 19,5 27,1 165/660 150 0,320 5973 016 012 5973 002 816 1" 25,9 34,2 140/560 200 0,440 5973 016 016

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=