Wurth_tuotekuvasto

10 Termoplastiset Letkut Termoplastinen letku Teräs vahvikkeella Käyttökohteet: Yleiskäyttöön hydrauliikassa muun muassa trukki ja nostinkäyttöön Sisäpinta: Polyesteriä Vahvike: 1 - teräskudos Ulkopinta: Kulutuksen kestävää polyuretaania Käyttölämpötila: -40…+100°C, Ilma ja vesi pohjaiset aineet +70°C Tuotenumero Koko Sisämitta mm Ulkomitta mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Paino Kg/m Holkki 5973 012 904 1/4" 6,5 11,7 310/1240 40 0,165 5973 016 004 5973 012 905 5/16" 8,1 13,2 250/1000 55 0,190 5973 016 005 5973 012 906 3/8" 9,8 15,5 225/900 65 0,230 5973 016 006 5973 012 908 1/2" 13 18,8 190/760 85 0,300 5973 016 008 Termoplastinen kaksoisletku Teräs vahvikkeella Käyttökohteet: Yleiskäyttöön hydrauliikassa. Käyttökohteisiin missä tarvitaan hydrauliikkakaksoisletkua esim. trukki- ja muu nostinkäyttö Sisäpinta: Polyesteriä Vahvike: 1 - teräskudos Ulkopinta: Kulutuksen kestävää polyuretaania Käyttölämpötila: -40…+100°C, Ilma ja vesi pohjaiset aineet +70°C Tuotenumero Koko Sisämitta mm Ulkomitta mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Paino Kg/m Holkki 5973 022 904 1/4" 6,5 11,7 310/1240 40 0,330 5973 016 004 5973 022 905 5/16" 8,1 13,2 250/1000 55 0,380 5973 016 005 5973 022 906 3/8" 9,8 15,5 225/900 65 0,460 5973 016 006 5973 022 908 1/2" 13 18,8 190/760 85 0,600 5973 016 008

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=