Wurth_tuotekuvasto

11 Teflonletku 2-teräskudosvahvikkeella Käyttökohteet: Hyvän lämmön ja kemikaalien keston ansiosta teflon- letkut soveltuvat mm. kemianteollisuuteen, elintarvike- teollisuuteen sekä öljyn, kaasun ja polttoaineiden siirtoon Sisäpinta: Sileä PTFE Vahvike/Ulkopinta: AISI 304 2-teräskudos Käyttölämpötila: -70…+260°C Huomautukset: Soveltuu elintarvikekäyttöön FDA-normin mukaisesti Poimuteflonletku Käyttökohteet: Hyvän lämmön ja kemikaalien keston ansiosta teflonletkut soveltuvat mm. kemianteollisuuteen, elintarviketeolli- suuteen sekä öljyn, kaasun ja polttoaineiden siirtoon. Poimuteflonletkulla on erittäin hyvät taivutusominaisuudet. Sisäpinta: Sileä PTFE Vahvike/Ulkopinta: AISI 304 1 teräskudos Käyttölämpötila: -70…+260°C Huomautukset: Soveltuu elintarvikekäyttöön FDA-normin mukaisesti Tuotenumero Koko Sisämitta mm Ulkomitta mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Paino Kg/m Holkki ZN Holkki Aisi 316 5973 004 004 1/4" 6,35 10,5 365/1100 45 0,174 5973 012 027 5973 101 404 5973 004 005 5/16" 7,9 12,7 300/900 50 0,230 5973 004 006 3/8" 9,5 14,3 285/850 55 0,268 5973 012 026 5973 101 606 5973 004 008 1/2" 12,7 17,6 280/750 70 0,372 5973 012 028 5973 101 808 5973 004 012 3/4" 19 24,1 200/600 190 0,609 5973 012 029 5973 004 016 1" 25,4 31,5 150/450 270 0,813 Tuotenumero Koko Sisämitta mm Ulkomitta mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Paino Kg/m Holkki ZN Holkki Aisi 316 5973 001 904 1/4" 5,95/6,45 9,14/9,65 135/405 18 0,15 5973 003 804 5973 004 604 5973 001 906 3/8" 10/11 14,7/16,2 125/375 20 0,21 5973 003 806 5973 004 606 5973 001 908 1/2" 13/14 18/19,7 110/330 25 0,27 5973 003 808 5973 004 608 5973 001 910 5/8" 16/17 21,5/23 80/240 50 0,32 5973 003 810 5973 004 610 5973 001 912 3/4" 19,5/20,7 25/27,5 70/210 65 0,39 5973 003 812 5973 004 612 5973 001 916 1" 25,4/26,8 32/34,3 50/150 90 0,55 5973 003 816 5973 004 616 5973 001 920 1 1/4" 31, 5/33 38,5/41 48/144 125 0,74 5973 003 820 5973 004 620 5973 001 924 1 1/2" 38/40 44,5/48 43/129 145 0,86 5973 003 824 5973 004 624 5973 001 932 2" 50,5/52,7 57/62 34/102 180 1,18 5973 003 832 5973 004 632 Teflonletkut Teflonletku 1-teräskudosvahvikkeella Käyttökohteet: Hyvän lämmön ja kemikaalien keston ansiosta teflon- letkut soveltuvat mm. kemianteollisuuteen, elintarvike- teollisuuteen sekä öljyn, kaasun ja polttoaineiden siirtoon Sisäpinta: Sileä PTFE Vahvike/Ulkopinta: AISI 304 1 teräskudos Käyttölämpötila: -70…+260°C Huomautukset: Soveltuu elintarvikekäyttöön FDA-normin mukaisesti Tuotenumero Koko Sisämitta mm Ulkomitta mm Työ-/räjähdyspaine bar Taivutussäde mm Paino Kg/m Holkki ZN Holkki Aisi 316 5973 001 504 1/4" 6,35 9,00 175/700 45 0,09 5973 015 004 5973 004 504 5973 001 506 3/8" 9,5 12,4 135/540 55 0,145 5973 015 006 5973 004 506 5973 001 508 1/2" 12,7 15,7 120/480 70 0,215 5973 015 008 5973 004 508 5973 001 510 5/8" 15,9 19,1 100/400 130 0,265 5973 015 010 5973 004 510 5973 001 512 3/4" 19 22,2 90/360 190 0,320 5973 015 012 5973 004 512 5973 001 516 1" 25,4 29,3 65/260 270 0,460 5973 015 016 5973 004 516

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=